Kombinirani ključ UD profil 18 mm

Št. art.: 6091880
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6091880
EAN/GTIN 4010886609187
Številka proizvajalca 6091880
L-število L60160 1353
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova v skladu z DIN 3113, oblika A, ISO 3318, ISO 7738
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Skrbno kovano in strokovno obdelano
Tanke čeljusti in ozke stene čeljusti naredijo ključ v celoti lažji
Ustje: natančno brušeno na natančno nazivno dimenzijo za optimalne kontaktne površine
Obroč: Pod kotom 15°, s profilom UD - za nežen prenos moči
Preobremenitev se pokaže z deformacijo
Varen oprijem zaradi votlega stebla - zelo ergonomičen in priročen
Zgled brez bleščanja zaradi matirane kromirane prevleke
Za univerzalno uporabo
Visoka kakovostna industrijska kakovost za zahtevno trajno uporabo
Velikosti 3 do 5,5 s šestkotnim obročem, od 6 mm s profilom UD
* Ni standardizirano.

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 220 mm
  • Teža [funtov]: 0,270 funtov
  • Širina glave 1 [mm]: 26,0 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 40 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 11 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 6,2 mm
  • Material: 31CrV3
  • Položaj ustja 1: 15°
  • Površina: kromiran
  • Profil obroča: UNIT-DRIVE
  • Kot obroča: 15°
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 18
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico