Polokrogla utorna matica za stružno glavo 40

Št. art.: 309898 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vel. Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 21,5 mm
Širina B 15,9 mm
Višina H 15 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309898 40
EAN/GTIN 2050001945631

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico