Polokrogla utorna matica za stružno glavo 22

Št. art.: 309898 22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vel. Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 15 mm
Širina B 10 mm
Višina H 10 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309898 22
EAN/GTIN 2050001945600

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico