Moznik za stružno glavo 40 mm

Št. art.: 309897 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna D1 40 mm
Dolžina L 32 mm
Širina B 10 mm
Višina H 8 mm
DIN 6885 AS
Vrsta izdelka Mozniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309897 40
EAN/GTIN 2050001752840

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico