Moznik za stružno glavo, za ⌀ trna D1: 16mm

Št. art.: 309897 16
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna D1 16 mm
Dolžina L 20 mm
Širina B 4 mm
Višina H 4 mm
DIN 6885 AS
Vrsta izdelka Mozniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309897 16
Kopiraj
EAN/GTIN 2050001752802
Kopiraj
Proizvajalec Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 BODELSHAUSEN, Deutschland, www.k-schuessler.de