Vijak za utorno matico 27 mm

Št. art.: 309896 27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna D1 27 mm
Velikost navoja M4
Dolžina 12 mm
DIN 912
Trdota 8.8
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309896 27
EAN/GTIN 2050001752772

Opis

Primerno za:

Utorne matice art. 309895.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico