Vijak za utorno matico, za ⌀ trna D1: 16mm

Št. art.: 309896 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna D1 16 mm
Velikost navoja M3
Dolžina 12 mm
DIN 912
Trdota 8.8
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309896 16
EAN/GTIN 2050001752796
Proizvajalec Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 BODELSHAUSEN, Deutschland, www.k-schuessler.de

Opis

Primerno za:

Utorne matice art. 309895.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico