Vijak za utorno matico 22 mm

Št. art.: 309896 22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna D1 22 mm
Velikost navoja M4
Dolžina 12 mm
DIN 912
Trdota 8.8
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309896 22
EAN/GTIN 2050001752789

Opis

Primerno za:

Utorne matice art. 309895.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico