OZ-vpenjalna matica, Vpenjalno območje vpenjalne glave: 2-16mm

Št. art.: 309670 2-16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalno območje vpenjalne glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6388 D
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalno območje vpenjalne glave 2 mm - 16 mm
Standard DIN 6388 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Celotna dolžina L 24 mm
Zunanji ⌀ D 43 mm
Navoj M33×1,5
maksimalni zatezni moment 100 Nm
Vrsta izdelka Vpenjalne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309670 2-16
EAN/GTIN 4045197292155
Številka proizvajalca 309670 2-16

Opis

Izvedba:

  • Matica je kaljena in brušena z vseh strani.
  • S kroglično uležajenim tlačnim prstanom za višjo držalno silo in boljše lastnosti krožnega teka.

Primerno za:

Glava za OZ-vpenjalne stročnice art. 300695; 302460; 302462; 302475 in art. 302477.