{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalno območje vpenjalne glave | 4 mm - 32 mm | |
Standard | DIN 6388 D | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Celotna dolžina L | 33,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 72 mm | |
Navoj | M60×2,5 | |
maksimalni zatezni moment | 220 Nm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309670 4-32 | |
EAN/GTIN | 4045197292179 | |
Številka proizvajalca | 309670 4-32 |