ER-Mini-vpenjalna matica 20

Št. art.: 309650 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ER Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6499
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER 20 mm
Standard DIN 6499
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HSC
Celotna dolžina L 19,5 mm
Zunanji ⌀ D 28 mm
Navoj M24×1
maksimalni zatezni moment 40 Nm
Vrsta izdelka Vpenjalne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309650 20
EAN/GTIN 4045197292131
Številka proizvajalca 309650 20

Opis

Izvedba:

Male zunanje mere, kaljena s cementiranjem in brušena z vseh strani.
  • Kaljena s cementiranjem in brušena z vseh strani.

Primerno za:

Glave za ER-vpenjalne stročnice Mini art. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico