{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER | 16 mm | |
Standard | DIN 6499 | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Celotna dolžina L | 18 mm | |
Zunanji ⌀ D | 22 mm | |
Navoj | M19×1 | |
maksimalni zatezni moment | 35 Nm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309650 16 | |
EAN/GTIN | 4045197292124 | |
Številka proizvajalca | 309650 16 |