ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER, za ER: 20

Št. art.: 309617 20
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ER Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 6499 D
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER 20 mm
Standard DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Celotna dolžina L 22,6 mm
Zunanji ⌀ D 38 mm
Navoj M28×1
maksimalni zatezni moment 80 Nm
Vrsta izdelka Vpenjalne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309617 20
EAN/GTIN 4062406545048
Številka proizvajalca 309617 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.
Prevleka za boljše drsenje, kroglično uležajenje. Manjše trenje, velike vpenjalne sile.

Primerno za:

Precizne glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER art. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Dodatni pribor:

Objemni ključ art. 628400 ali momentni ključ art. 309749 ali art. 628520.

Opomba:

Glave in vpenjalne matice so posamično centrirane!

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico