ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER 32

Št. art.: 309617 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ER Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6499 D
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER 32 mm
Standard DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Celotna dolžina L 26 mm
Zunanji ⌀ D 51,8 mm
Navoj M42×1
maksimalni zatezni moment 136 Nm
Vrsta izdelka Vpenjalne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309617 32
EAN/GTIN 4045197771766
Številka proizvajalca 309617 32

Opis

Izvedba:

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.
Prevleka za boljše drsenje, kroglično uležajenje. Manjše trenje, velike vpenjalne sile.
Z utori.

Primerno za:

Precizne glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER art. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Dodatni pribor:

Objemni ključ art. 628400 ali momentni ključ art. 309749 ali art. 628520.

Opomba:

Glave in vpenjalne matice so posamično centrirane!

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico