{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 6499 D | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Celotna dolžina L | 12 mm | |
Zunanji ⌀ D | 19 mm | |
Navoj | M14 × 0,75 | |
maksimalni zatezni moment | 40 Nm | |
Zev ključa SW | 17 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309610 11 | |
EAN/GTIN | 4062406110031 | |
Številka proizvajalca | 309610 11 |