{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER | 16 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Celotna dolžina L | 18 mm | |
Zunanji ⌀ D | 28 mm | |
Navoj | M22×1,5 | |
maksimalni zatezni moment | 80 Nm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309610 16 | |
EAN/GTIN | 4045197291974 | |
Številka proizvajalca | 309610 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna matica High Speed 16
po ponudbi
Na zalogi
260 kosov na zalogi
42,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
670 kosov na zalogi
24,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
44,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 28 | 28 | 32 |
za ER | 16 | 16 | 16 |
Celotna dolžina L | 18 | 18 | 18 |
Navoj | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice |