ER-vpenjalna matica 16

Št. art.: 309580 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
711 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ER Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6499 D
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min-1

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za ER 16 mm
    Standard DIN 6499 D
    Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 15000 min-1
    Celotna dolžina L 18 mm
    Zunanji ⌀ D 28 mm
    Navoj M22×1,5
    maksimalni zatezni moment 80 Nm
    Vrsta izdelka Vpenjalne matice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309580 16
    EAN/GTIN 4045197151940
    Številka proizvajalca 309580 16

    Opis

    Izvedba:

    Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.
    S 6-kotnikom ZK 25.

    Primerno za:

    Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

    Dodatni pribor:

    Vpenjalni ključ ER art. 309680309740.
    Enostranski viličasti ključ (za vel. 16) art. 613300 vel. 25.

    Opomba:

    Glave in vpenjalne matice so posamezno centrirane!

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico