{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 10 mm | |
Trn za rezkarje | ET 40 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Zunanji ⌀ D | 41 mm | |
Celotna dolžina L | 49 mm | |
Aksialna kompenzacija | 0,2 mm | |
Radialna kompenzacija R pri obdelavi navoja | 0,5 mm | |
Radialna kompenzacija R pri povrtavanju | 0,1 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309449 10 | |
EAN/GTIN | 4045197783264 | |
Številka proizvajalca | 309449 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje, ET 40, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
122,50 €
50,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
95,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
110,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ET 40 | ET 25 | ET 32 |
Zunanji ⌀ D | 41 mm | 26 mm | 33 mm |
Celotna dolžina L | 49 mm | 35 mm | 42,5 mm |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Radialna kompenzacija R pri povrtavanju | 0,1 mm | 0,05 mm | 0,1 mm |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |