ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje 10 mm

Št. art.: 309447 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ vpenjanja d 10 mm
    Trn za rezkarje ET 25
    Standard Tovarniški standard
    Zunanji ⌀ D 26 mm
    Celotna dolžina L 35 mm
    Aksialna kompenzacija 0,1 mm
    Radialna kompenzacija R pri obdelavi navoja 0,4 mm
    Radialna kompenzacija R pri povrtavanju 0,05 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309447 10
    EAN/GTIN 4045197783073
    Številka proizvajalca 309447 10

    Opis

    Izvedba:

    Kaljena in brušena.

    Prednosti:

    Z radialno kompenzacijo se izenačijo rahle napake centriranja (za zahtevano koncentričnost in kakovost navoja oz. ujema). Aksialna kompenzacija 0,1 mm.

    Uporaba:

    Za vrezovanje navoja oz. povrtavanje na rezkalnih in stružnih centrih.

    Primerno za:

    Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

    Opomba:

    Vpenja le nazivni ⌀. Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico