{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 8 mm | |
Trn za rezkarje | ET 32 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Zunanji ⌀ D | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 42,5 mm | |
Aksialna kompenzacija | 0,1 mm | |
Radialna kompenzacija R pri obdelavi navoja | 0,5 mm | |
Radialna kompenzacija R pri povrtavanju | 0,1 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309448 8 | |
EAN/GTIN | 4045197783134 | |
Številka proizvajalca | 309448 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
110,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
95,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ET 32 | ET 25 |
Zunanji ⌀ D | 33 mm | 26 mm |
Celotna dolžina L | 42,5 mm | 35 mm |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 8 mm | 8 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |