{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 5 mm | |
Trn za rezkarje | ET 32 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Zunanji ⌀ D | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 42,5 mm | |
Aksialna kompenzacija | 0,1 mm | |
Radialna kompenzacija R pri obdelavi navoja | 0,5 mm | |
Radialna kompenzacija R pri povrtavanju | 0,1 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309448 5 | |
EAN/GTIN | 4045197783103 | |
Številka proizvajalca | 309448 5 |