{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 12 mm | |
Trn za rezkarje | ET 32 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | 4538 E | |
Zunanji ⌀ D | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 43 mm | |
Aksialni izvlek | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309432 12 | |
EAN/GTIN | 2050001704146 | |
Številka proizvajalca | 13366011200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo, ET 32, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 12mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
110,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ET 32 | ET 32 |
Zunanji ⌀ D | 33 mm | 33 mm |
Aksialna kompenzacija | 0,1 mm | |
Celotna dolžina L | 43 mm | 42,5 mm |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 12 mm | 12 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |