ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo 11 mm

Št. art.: 309432 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ vpenjanja d 11 mm
    Trn za rezkarje ET 32
    Standard Tovarniški standard
    Tip 4538 E
    Zunanji ⌀ D 33 mm
    Celotna dolžina L 43 mm
    Aksialni izvlek 10 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309432 11
    EAN/GTIN 2050001704139
    Številka proizvajalca 13366011100

    Opis

    Izvedba:

    Vpenjalne stročnice za vrtanje navoja podobne DIN 6499/ISO 15488, oblika CET-GB, krožni tek 20 µm.

    Uporaba:

    Za vrezovanje navoja na rezkalnih in stružnih centrih.

    Primerno za:

    Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

    Opomba:

    Vpenja le nazivni ⌀. Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo  11 mm

    ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo 11 mm

    po ponudbi
    Dobavljivo v 2-3 tednih
    0 kosov na zalogi
    111,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    5 kosov na zalogi
    108,50 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Trn za rezkarje ET 32 ET 32
    Zunanji ⌀ D 33 33
    Aksialni izvlek 10
    Celotna dolžina L 43 42,5
    Nazivni ⌀ vpenjanja d 11 11
    Standard Tovarniški standard Tovarniški standard
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava Vpenjalna glava

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico