{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 6 mm | |
Trn za rezkarje | ET 16 | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | 4033 E | |
Zunanji ⌀ D | 17 mm | |
Celotna dolžina L | 27 mm | |
Aksialni izvlek | 7 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309425 6 | |
EAN/GTIN | 2050001703958 | |
Številka proizvajalca | 13363010600 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo 6 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
99,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
95,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
110,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
82,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ET 16 | ET 25 | ET 32 | ET 16 |
Zunanji ⌀ D | 17 | 26 | 33 | 17 |
Celotna dolžina L | 27 | 35 | 42,5 | 29 |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 6 | 6 | 6 | 6 |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Radialna kompenzacija R pri povrtavanju | 0,05 | 0,1 | 0,05 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |