{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 4,5 mm | |
Trn za rezkarje | ET 16 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | 4033 E | |
Zunanji ⌀ D | 17 mm | |
Celotna dolžina L | 27 mm | |
Aksialni izvlek | 7 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309425 4,5 | |
EAN/GTIN | 2050001703941 | |
Številka proizvajalca | 13363010450 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo 4,5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
99,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
81,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ET 16 | ET 16 |
Zunanji ⌀ D | 17 | 17 |
Aksialna kompenzacija | 0,1 | |
Celotna dolžina L | 27 | 29 |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 4,5 | 4,5 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |