ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom, ER 40, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 16mm

Št. art.: 309419 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 16 mm
Trn za rezkarje ER 40
Standard ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Tip 4716 E
Zunanji ⌀ D 40,7 mm
Celotna dolžina L 46 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309419 16
EAN/GTIN 2050001767868
Številka proizvajalca 13827011600

Opis

Izvedba:

Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.
S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 100 barov).
Zaščita proti koroziji FAHRION®:
  • vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena, tudi funkcionalne površine.
  • Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Opomba:

Vpenjalne stročnice FAHRION® podobne ISO 15488-A.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico