ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom 10 mm

Št. art.: 309419 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ vpenjanja d 10 mm
    Trn za rezkarje ER 40
    Standard ISO 15488-A
    Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
    Tip 4716 E
    Zunanji ⌀ D 40,7 mm
    Celotna dolžina L 46 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309419 10
    EAN/GTIN 2050001764881
    Številka proizvajalca 13827011000

    Opis

    Izvedba:

    Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.
    S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 100 barov).
    Zaščita proti koroziji FAHRION®:
    • vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena, tudi funkcionalne površine.
    • Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

    Primerno za:

    Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

    Opomba:

    Vpenjalne stročnice FAHRION® podobne ISO 15488-A.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico