{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 4,5 mm | |
Trn za rezkarje | ER 20 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 4276 E | |
Zunanji ⌀ D | 20,7 mm | |
Celotna dolžina L | 31,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309406 4,5 | |
EAN/GTIN | 2050001767752 | |
Številka proizvajalca | 13824010450 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom 4,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
52,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
35,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 20 | ER11 |
Zunanji ⌀ D | 20,7 | 11,3 |
Celotna dolžina L | 31,5 | 18 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 4276 E | 4031 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |