{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 3,5 mm | |
Trn za rezkarje | ER 20 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 4276 E | |
Zunanji ⌀ D | 20,7 mm | |
Celotna dolžina L | 31,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309406 3,5 | |
EAN/GTIN | 2050001765529 | |
Številka proizvajalca | 13824010350 |