{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 7 mm | |
Trn za rezkarje | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 4031 E | |
Zunanji ⌀ D | 16,7 mm | |
Celotna dolžina L | 27,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309404 7 | |
EAN/GTIN | 2050001765130 | |
Številka proizvajalca | 13833010700 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami 7 mm
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
78,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
40,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 16 | ER 16 | ER 16 |
Celotna dolžina L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 4031 E | 425 E | 4031 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |