ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami 8 mm

Št. art.: 309404 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 8 mm
Trn za rezkarje ER 16
Standard ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Tip 4031 E
Zunanji ⌀ D 16,7 mm
Celotna dolžina L 27,5 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309404 8
EAN/GTIN 2050001766861
Številka proizvajalca 13833010800

Opis

Izvedba:

Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.
S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 60 barov) in brizgalnimi šobami.
Zaščita proti koroziji FAHRION®:
  • vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena, tudi funkcionalne površine.
  • Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Opomba:

Vpenjalne stročnice FAHRION® podobne ISO 15488-A.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami 8 mm

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami 8 mm

po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
78,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
40,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Trn za rezkarje ER 16 ER 16
Zunanji ⌀ D 16,7 16,7
Celotna dolžina L 27,5 27,5
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 10 ≤ 10
Tip 4031 E 4031 E
Vrsta izdelka Vpenjalna glava Vpenjalna glava

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico