{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 8 mm | |
Trn za rezkarje | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 429 E | |
Zunanji ⌀ D | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 34 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308962 8 | |
EAN/GTIN | 4045197645111 | |
Številka proizvajalca | 308962 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami 8 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
35,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
44,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 25 | ER 25 |
Zunanji ⌀ D | 26 mm | 25,7 mm |
Celotna dolžina L | 34 mm | 34 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 429 E | 4282 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |