ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami 10 mm

Št. art.: 308962 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ vpenjanja d 10 mm
    Trn za rezkarje ER 25
    Standard ISO 15488-A
    Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
    Tip 429 E
    Zunanji ⌀ D 26 mm
    Celotna dolžina L 34 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 308962 10
    EAN/GTIN 4045197645135
    Številka proizvajalca 308962 10

    Opis

    Izvedba:

    V celoti kaljene in brušene. Polirane.
    Zatesnjene izvedbe z brizgalnimi šobami so primerne le za nazivni ⌀.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico