ER-vpenjalna stročnica s tesnilom 6 mm

Št. art.: 308946 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ vpenjanja d 6 mm
    Trn za rezkarje ER 25
    Standard ISO 15488-A
    Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
    Tip 429 E
    Zunanji ⌀ D 25,7 mm
    Celotna dolžina L 34 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 308946 6
    EAN/GTIN 2050001768674
    Številka proizvajalca 13725010600

    Opis

    Izvedba:

    V celoti kaljena in brušena.
    Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

    Prednosti:

    Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

    Opomba:

    S tesnilom za notranje hlajenje (do 60 barov), primerno le za vpenjanje nazivne mere. Podobno ISO 15488-A.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico