{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 15 mm | |
Trn za rezkarje | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 429 E | |
Zunanji ⌀ D | 25,7 mm | |
Celotna dolžina L | 34 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308946 15 | |
EAN/GTIN | 2050001767448 | |
Številka proizvajalca | 13725011500 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 25, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 15mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
59,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
35,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
37,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
27,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 25 | ER 25 | ER 32 | ER25 | ER32 |
Zunanji ⌀ D | 25,7 mm | 26 mm | 33 mm | 26 mm | 33 mm |
Celotna dolžina L | 34 mm | 34 mm | 40 mm | 34 mm | 40 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 429 E | 429 E | 469 E | 429 E | 469 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |