ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 25, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 10mm

Št. art.: 308946 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 10 mm
Trn za rezkarje ER 25
Standard ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Tip 429 E
Zunanji ⌀ D 25,7 mm
Celotna dolžina L 34 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308946 10
EAN/GTIN 2050001766076
Številka proizvajalca 13725011000

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.
Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Opomba:

S tesnilom za notranje hlajenje (do 60 barov), primerno le za vpenjanje nazivne mere. Podobno ISO 15488-A.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 25, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 10mm

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 25, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 10mm

po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
53,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
35,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
44,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
299 kosov na zalogi
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Trn za rezkarje ER 25 ER 25 ER 25 ER25
Zunanji ⌀ D 25,7 mm 26 mm 25,7 mm 26 mm
Celotna dolžina L 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 429 E 429 E 4282 E 429 E
Vrsta izdelka Vpenjalna glava Vpenjalna glava Vpenjalna glava Vpenjalna glava

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico