{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 5 mm | |
Trn za rezkarje | ER 20 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 428 E | |
Zunanji ⌀ D | 21 mm | |
Celotna dolžina L | 31,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308911 5 | |
EAN/GTIN | 2050001768377 | |
Številka proizvajalca | 13714010500 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica, ER 20, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 5mm
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
22,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
18,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 21 mm | 21 mm |
Celotna dolžina L | 31,5 mm | 31,5 mm |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 5 mm | 5 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 428 E | 428 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |