{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 13 mm | |
Trn za rezkarje | ER 20 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 428 E | |
Zunanji ⌀ D | 21 mm | |
Celotna dolžina L | 31,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308911 13 | |
EAN/GTIN | 2050001766588 | |
Številka proizvajalca | 13714011300 |