ER-vpenjalna stročnica 2 mm

Št. art.: 308911 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 2 mm
Trn za rezkarje ER 20
Standard ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Tip 428 E
Zunanji ⌀ D 21 mm
Celotna dolžina L 31,5 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308911 2
EAN/GTIN 2050001764935
Številka proizvajalca 13714010200

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.
Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Opomba:

Premostitev vpenjalnega ⌀ je vedno do 1 mm manjša, npr. ⌀ 10−9 mm, razen pri ⌀ 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).
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
    Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico