{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 9 mm | |
Trn za rezkarje | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 425 E | |
Zunanji ⌀ D | 16,7 mm | |
Celotna dolžina L | 27,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308906 9 | |
EAN/GTIN | 2050001768100 | |
Številka proizvajalca | 13723010900 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 16, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 9mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
57,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
33,70 €
24,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
40,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 16 | ER 16 | ER 16 |
Zunanji ⌀ D | 16,7 mm | 17 mm | 16,7 mm |
Celotna dolžina L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 425 E | 425 E | 4031 E |