ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 16, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 6mm

Št. art.: 308906 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 6 mm
Trn za rezkarje ER 16
Standard ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Tip 425 E
Zunanji ⌀ D 16,7 mm
Celotna dolžina L 27,5 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308906 6
EAN/GTIN 2050001765161
Številka proizvajalca 13723010600

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.
Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Opomba:

S tesnilom za notranje hlajenje (do 60 barov), primerno le za vpenjanje nazivne mere. Podobno ISO 15488-A.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 16, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 6mm

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 16, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 6mm

po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
50,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi
40,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
643 kosov na zalogi
24,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Trn za rezkarje ER 16 ER 16 ER 16 ER16
Zunanji ⌀ D 16,7 mm 17 mm 16,7 mm 17 mm
Celotna dolžina L 27,5 mm 27,5 mm 27,5 mm 27,5 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 425 E 425 E 4031 E 425 E
Vrsta izdelka Vpenjalna glava Vpenjalna glava Vpenjalna glava Vpenjalna glava

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico