{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 2 mm | |
Trn za rezkarje | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 426 E | |
Zunanji ⌀ D | 17 mm | |
Celotna dolžina L | 27,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308901 2 | |
EAN/GTIN | 2050001765420 | |
Številka proizvajalca | 13713010200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica, ER 16, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 2mm
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi
21,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 16 | ER 16 |
Zunanji ⌀ D | 17 mm | 17 mm |
Celotna dolžina L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 426 E | 426 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |