ER-vpenjalna stročnica, ER 16, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 8mm

Št. art.: 308901 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
325 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 8 mm
Trn za rezkarje ER 16
Standard ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Tip 426 E
Zunanji ⌀ D 17 mm
Celotna dolžina L 27,5 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308901 8
EAN/GTIN 2050001768827
Številka proizvajalca 13713010800

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.
Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Opomba:

Premostitev vpenjalnega ⌀ je vedno do 1 mm manjša, npr. ⌀ 10−9 mm, razen pri ⌀ 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


ER-vpenjalna stročnica, ER 16, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 8mm

ER-vpenjalna stročnica, ER 16, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 8mm

po ponudbi
Na zalogi
325 kosov na zalogi
22,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
17,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Trn za rezkarje ER 16 ER 16
Zunanji ⌀ D 17 mm 17 mm
Celotna dolžina L 27,5 mm 27,5 mm
Standard ISO 15488-B ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Tip 426 E 426 E
Vrsta izdelka Vpenjalna glava Vpenjalna glava

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico