{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za strmi konus | 40 | |
Značilnosti izvrtine | z izvrtino | |
Standard priteznih čepov | MAS 403 | |
⌀ zveze D | 23 mm | |
⌀ glave D1 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
Navoj M | M16 | |
Maksimalni zatezni moment | 50 Nm | |
za strmi konus z barvno kodo | SK 40 | |
Zev ključa | 19 mm | |
Vrsta izdelka | Pritezni čep |
Številka izdelka | 308765 40 | |
EAN/GTIN | 4045197532756 | |
Številka proizvajalca | 308765 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pritezni čep 45° zatesnjen, z izvrtino, za strmi konus: 40
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.906 kosov na zalogi
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.914 kosov na zalogi
13,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.369 kosov na zalogi
9,25 €
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ zveze D | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Navoj M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
⌀ glave D1 | 15 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 15 mm | 15 mm |
L1 | 35 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 35 mm | 35 mm |
za strmi konus | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Značilnosti izvrtine | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
Vrsta izdelka | Pritezni čep | Pritezni čep | Pritezni čep | Pritezni čep | Pritezni čep | Pritezni čep |