Pritezni čep zatesnjen, oblika A 30

Št. art.: 308610 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za strmi konus Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard priteznih čepov: ISO 7388-3

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za strmi konus 30
Značilnosti izvrtine z izvrtino
Standard priteznih čepov ISO 7388-3
⌀ zveze D 17 mm
⌀ glave D1 13 mm
Celotna dolžina L 44 mm
L1 24 mm
Navoj M M12
Kot A 15 stopinj
Maksimalni zatezni moment 20 Nm
za strmi konus z barvno kodo SK 30
Zev ključa 14 mm
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308610 30
EAN/GTIN 4045197648006
Številka proizvajalca 308610 30

Opis

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

  • Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).
  • Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).

Opomba:

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.
ISO 7388-3 ustreza staremu standardu DIN 69872.
Zatesnjeno − z O-obročem.