Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A, z izvrtino, za strmi konus: 40

Št. art.: 308605 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.531 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za strmi konus Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard priteznih čepov: ISO 7388-3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za strmi konus 40
Značilnosti izvrtine z izvrtino
Standard priteznih čepov ISO 7388-3
⌀ zveze D 23 mm
⌀ glave D1 19 mm
Celotna dolžina L 54 mm
L1 26 mm
Navoj M M16
Kot A 15 stopinj
Maksimalni zatezni moment 50 Nm
za strmi konus z barvno kodo SK 40
Zev ključa 19 mm
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308605 40
EAN/GTIN 4045197554529
Številka proizvajalca 308605 40

Opis

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

  • Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).
  • Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).

Opomba:

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.
ISO 7388-3 ustreza staremu standardu DIN 69872.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A, z izvrtino, za strmi konus: 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A, z izvrtino, za strmi konus: 40

po ponudbi
Na zalogi
2.531 kosov na zalogi
13,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6.030 kosov na zalogi
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.096 kosov na zalogi
9,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
662 kosov na zalogi
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Standard priteznih čepov ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388-3 MAS 403 MAS 403 MAS 403
Celotna dolžina L 54 mm 54 mm 54 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Navoj M M16 M16 M16 M16 M16 M16
L1 26 mm 26 mm 26 mm 35 mm 35 mm 35 mm
za strmi konus 40 40 40 40 40 40
Značilnosti izvrtine z izvrtino z izvrtino z izvrtino z izvrtino z izvrtino z izvrtino
Vrsta izdelka Pritezni čep Pritezni čep Pritezni čep Pritezni čep Pritezni čep Pritezni čep

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico