{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 25 | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 80 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 16 mm | |
Previsna dolžina A | 70 mm | |
Zunanji ⌀ D | 42 mm | |
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610 | 25 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 308539 25 | |
EAN/GTIN | 4045197870650 | |
Številka proizvajalca | 308539 25 |