Nakrčevalna vpenjalna glava z dušenjem vibracij, z izvrtinami za hladilne kanale 6 mm

Št. art.: 308342 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Oblika: A
  • Izvrtina za hladilni kanal: možnost zaklepanja
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 6 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63 A = 120
Standard vpenjalnega trna DIN 69893; ISO 12164-1
Oblika A
Izvrtina za hladilni kanal možnost zaklepanja
z notranjim hlajenjem da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HSC
Nihanje z dušenjem
Previsna dolžina A 120 mm
Zunanji ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 53 mm
L2 57 mm
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308342 6
EAN/GTIN 4062406787219
Številka proizvajalca 308342 6

Opis

Izvedba:

  • Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
  • Integrirano nastavljanje dolžine orodij.
  • Za orodja HSS in VHM.
  • Držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.
  • Z izvrtinami z navojem za centrirne vijake.
  • Ojačana izvedba oz. kontura.
  • Polirana površina.
  • Posebno uležajeno jedro iz karbidne trdine v telesu nakrčevalne vpenjalne glave.

Prednosti:

  • Z dušenjem vibracij.
  • Boljša kakovost obdelane površine.
  • Optimizirana življenjska doba orodja.
  • Večja procesna varnost.
  • Polirana površina zmanjša možnost korozije.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom (toleranca držala h6). Primerno za induktivne, kontaktne in vročezračne nakrčevalne naprave.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo HSK art. 309880.
Nasadni ključ art. 309890.
Naprava za nakrčevanje, pribor art. 354210354440.
Garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico