{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 120 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Oblika | A | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HSC | |
Nihanje | z dušenjem | |
Previsna dolžina A | 120 mm | |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
L2 | 62 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308342 10 | |
EAN/GTIN | 4062406787233 | |
Številka proizvajalca | 308342 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Nakrčevalna vpenjalna glava z dušenjem vibracij, z izvrtinami za hladilne kanale 10 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
257,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
202,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
234,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
240,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Previsna dolžina A | 120 | 120 | 120 | 120 |
Oblika | A | A | A | A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC ;HSC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |