Nakrčevalna vpenjalna glava 3°, ozka 12 mm

Št. art.: 308302 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: E
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 40000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 12 mm
Trn za rezkarje HSK-E 40 A = 60
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika E
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 40000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 60 mm
Zunanji ⌀ D 23 mm
⌀ D2 18 mm
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308302 12
EAN/GTIN 4045197480149
Številka proizvajalca 308302 12

Opis

Izvedba:

  • Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • HSK funkcijske površine obdelane.
  • Ozka izvedba (3°-kontura).

Kakovost centriranja 2,5/40000 min−1.

Uporaba:

  • Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
  • Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880. Nasadni ključ art. 309890. Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210354450.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico